Odštevalni števec DME D 3F direktni 2TAR. 80A 400V Modbus RS485 4M LOVATO [DMED301 - DMED 301]

ŠIFRA 2734845 EAN 8013975227428 LOVATO DMED301 - DMED 301
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DME D
  • Tip pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Stopnja tarife: dvotarifni
  • Max. tok (Imax) (A): 80
  • Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
  • Vrsta vmesnika: Modbus
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.