N/O ohišje COMBI 2+2M SIV PVC IP40 [GW27021]

ŠIFRA 1061766 EAN 8011564055322 GEWISS GW27021
Nadometno ohišje 27 Combi širine 4M (2+2) za vgradnjo stikal/vtičnic Gewiss System, sive barve IP40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: COMBI
  • Število enot (M): 2+2
  • Barva: siva
  • Material: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Kakovost materiala: Termoplastični
  • Brezhalogensko: Da
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • Površinska obdelava: Visok sijaj
  • Izvedba sestave: Nadometna montažna ohišja
  • RAL številka (približno): siva RAL 7035
  • Transparentno: 0, Ne
  • S pokrovom: Da
  • Z vhodom kanala: Ne
  • Z vstopom kabla: Da
  • Z vijačnim vhodom: Da
  • Odporno na udarce: Ne
  • Smer montaže: vertikalno
  • Primerno za modularne hišne stikalne naprave: Da
  • Število modulov (sistem modulov): 4
  • Globina naprave (mm): 55
  • Širina naprave (mm): 82
  • Višina naprave (mm): 132
  • Oblika: Pravokotna
  • Prečna montaža na kanale: Ne
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.