N/O ohišje COMBI 12M SIV PVC IP40 [GW27024]
ŠIFRA 1061768
EAN 8011564055353
GEWISS
GW27024
Nadometno ohišje 27 Combi širine 12M za vgradnjo stikal/vtičnic Gewiss System, sive barve IP40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: COMBI
- Število enot (M): 12
- Barva: siva
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Ostali podatki ali lastnosti
- Kakovost materiala: Termoplastični
- Brezhalogensko: Da
- Površinska obdelava: Neobdelano
- Površinska obdelava: Visok sijaj
- Izvedba sestave: Nadometna montažna ohišja
- RAL številka (približno): siva RAL 7035
- Transparentno: Ne
- S pokrovom: Da
- Z vhodom kanala: Ne
- Z vstopom kabla: Da
- Z vijačnim vhodom: Da
- Odporno na udarce: Ne
- Smer montaže: vertikalno
- Primerno za modularne hišne stikalne naprave: Da
- Število modulov (sistem modulov): 12
- Globina naprave (mm): 55
- Širina naprave (mm): 132
- Višina naprave (mm): 198
- Oblika: Pravokotna
- Prečna montaža na kanale: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
