N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi 7xM20 90mm 90mm 52mm PVC SI IP55 poln pokrov [2007045 - T 40]

ŠIFRA 2713256 EAN 4012195246756 Obo Bettermann 2007045 - T 40
Nadometna razvodna doza OBO Bettermann velikosti 90x90x52mm sive barve z zaščito IP55, halogen FREE, UV odporna, 7x M25 uvod
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Oblika: razvodna z uvodi
  • Dolžina (mm): 90
  • Širina (mm): 90
  • Globina (mm): 52
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.