N/O doza Obo Bettermann T60 razvodna z uvodi 7xgumi 114mm 114mm 57mm Polimer SI IP66 poln pokrov [2007061 - T 60]

ŠIFRA 1195323 EAN 4012195246787 Obo Bettermann 2007061 - T 60
Nadometna razvodna doza OBO Bettermann velikosti 114x114x57mm sive barve z zaščito IP66, halogen FREE, UV odporna, 7x M25 uvod
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Oblika: razvodna z uvodi
  • Dolžina (mm): 114
  • Širina (mm): 114
  • Globina (mm): 57
  • Material: Polimer
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.