N/O doza GW 44 razvodna 300mm 220mm 180mm PVC SI IP56 poln pokrov [GW44419]

ŠIFRA 2711039 EAN 8011564014060 GEWISS GW44419
Nadometna doza GW44 pravokotna dimenzij 300x220x180mm Polimer GW Plast 75 sive barve IP56, Za višje temperature
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 44
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 300
  • Širina (mm): 220
  • Globina (mm): 180
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP56
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.