N/O doza GW 44 razvodna 300mm 220mm 120mm Polimer SI IP56 prozoren pokrov [GW44429]

ŠIFRA 1002453 EAN 8011564014121 GEWISS GW44429
Nadometna doza GW44 pravokotna dimenzij 300x220x120mm Polimer sive barve IP56, s transparentnim pokrovom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 44
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 300
  • Širina (mm): 220
  • Globina (mm): 120
  • Material: Polimer
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP56
  • Pokrov: prozoren pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.