N/O doza GW 44 razvodna 190mm 140mm 70mm Polimer SI IP56 poln pokrov [GW44207]
- Linija izdelkov: GW 44
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 190
- Širina (mm): 140
- Globina (mm): 70
- Material: Polimer
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.