N/O doza GW 44 razvodna 150mm 110mm 70mm Polimer SI IP56 prozoren pokrov [GW44426]
- Linija izdelkov: GW 44
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 150
- Širina (mm): 110
- Globina (mm): 70
- Material: Polimer
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: prozoren pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.