Napajalniki UPS KEOR 1000VA/800WVA 230V upravljanje omrežja SNMP Line-interaktivni 440mm 88mm 440mm 19" 2U [311067 - SPE R/T 1000VA]
ŠIFRA 2851946
EAN 3414972083430
LEGRAND
311067 - SPE R/T 1000VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: KEOR
- Izhodna moč (VA): 1000VA/800W
- Vhodna napetost (V): 230
- Sposobnost upravljanja omrežja: DA
- USV tehnologija: Line-interaktivni
- Širina (mm): 440
- Višina (mm): 88
- Globina (mm): 440
- Ostali podatki ali lastnosti
- Masa (kg): 34
- Prehodni čas za polno obremenitev (min): 8
- Izvedba: 482,6mm (19 palcev) naprava
- Primarna frekvenca (Hz): od 45 do 65
- Število primarnih faz: 1
- Izhodna napetost (V): od 230 do 250
- Sekundarna frekvenca (Hz): od 50 do 60
- Izhodna efektivna moč (W): 1980
- Izhodna navidezna moč (VA): 2000
- Število sekundarnih faz: 1
- SNMP: Da
- Vrsta napetosti: AC
- maks. napetostni izhod (linearna obremenitev) (%): 3
- Faktor izhodne moči: 0,9
- Brezpotencialno kontaktno stikalo: Ne
- Funkcija samodejnega izklopa: Da
- Število izhodnih priključkov C13: 8
- Število izhodnih priključkov C19: 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira









