Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED 29,3W 4000K 2958lm LED driver BE kvadratni 400x400mm IP20 220-240V A++ [TC-0414-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 29,3
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2958
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 400x400
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.