Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED 12W 3000K 1150lm LED driver BE okrogel fi 170mm IP23 100-240V A++ [TC-0160-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 12
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1150
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 170
- Zaščitna stopnja (IP): IP23
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.