Akcija

Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED 12W 3000K 1150lm LED driver BE kvadratni 170x170mm 100-240V A++ [TC-0166-BLA]

ŠIFRA 2715117 EAN 8435381449131 LEDS-C4 TC-0166-BLA
Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED ima moč 10W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 1150 lumnov, LED driver, je bele barve, kvadratne oblike, dimenzije 170x170mm in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 12
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 1150
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 170x170
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.