Montažna plošča GW 44 380mm 300mm kovina [GW44618]

ŠIFRA 1002459 EAN 8011564014268 GEWISS GW44618
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 44
  • Širina (mm): 380
  • Višina (mm): 300
  • Material ohišja: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.