Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 70W 828 E27 7500lm Prozorna F [928082019235]
- Linija izdelkov: Master CDO-TT Plus
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 70
- Barva svetlobe: 828
- Okov: E27
- Svetlobni tok (lm): 7500
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.