Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 150W 4200K 942 E40 16300lm F [928082519230]
- Linija izdelkov: Master CDO-TT Plus
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 150
- Barvna temperatura (K): 4200
- Barva svetlobe: 942
- Okov: E40
- Svetlobni tok (lm): 16300
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.