Akcija

LED sijalka SVEČKA CorePro LEDcandle B35 4-25W 250lm 827 E14 brez zatemnitve 106mm Prozorna A+ brezdaljinsko uprav. [929001142202]

ŠIFRA 2769904 EAN 8718696507575 PHILIPS 929001142202
LED sijalka v obliki svečke proizvajalca Philips, ima moč 4W nadomešča žarnico 25W, svetlobni tok 250 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, okov E14, je bistra in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LEDcandle B35
  • Moč sijalke (W): 4-25
  • Svetlobni tok (lm): 250
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: E14
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Dolžina (mm): 106
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Razred energijske učinkovitosti: A+
  • Možnost daljinskega upravljanja: brezdaljinsko uprav.
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Premer (mm): 35
  • Vrsta napetosti: AC
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Oblika svetlobnega vira: Sveča
  • Barva: v beli barvi
  • Povprečna življenjska doba (h): 15000
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh): 4
  • Z daljinskim upravljalnikom: Ne
  • Nazivni tok (mA): 35
  • Faktor moči: 0,4
  • Moč svetilke (W): 4
  • Svetlobni tok (lm): 250
  • Svetlobni tok (lm): 250
  • Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W): 62,5
  • Žarnica z žarilno nitko: Ne
  • Barva svetlobe po EN 12464-1: Topla <3300 K
  • Barva svetlobe: 827
  • Barvna temperatura (K): 2700
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Barvna konsistenca (McAdamova elipsa): SDCM6
  • Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 0,1528
  • Oznaka svetilke: Drugo
  • Min. število preklopnih ciklov: 50000
  • Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471: RG0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.