LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot UE 2,4-50W 380lm 840 GU10 36st. 220-240V B [929003163202]

ŠIFRA 2807432 EAN 8719514421783 PHILIPS 929003163202
Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 2,4W, svetlobni tok 380 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDspot
  • Moč sijalke (W): 2,4-50
  • Svetlobni tok (lm): 380
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: GU10
  • Kot sevanja (st.): 36
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: B
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.