LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 3,5-35W 255lm 827 GU10 36st. brez zatemnitve Mat 220-240V F [929001217862]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot CLASSIC
- Moč sijalke (W): 3,5-35
- Svetlobni tok (lm): 255
- Barva svetlobe: 827
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.