LED sijalka PIN CorePro LED PL-L EM/MAINS 4 PIN 16,5-36W 2100lm 840 2G11 brez zatemnitve 220-240V E [929003592702]
- Linija izdelkov: CorePro LED PL-L
- Moč sijalke (W): 16,5-36
- Svetlobni tok (lm): 2100
- Barva svetlobe: 840
- Okov: 2G11
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.