LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 9-26W 900lm 840 G24q-3/GX24q-3 120st. brez zatemnitve F (4-PIN) [929001200902]
- Linija izdelkov: CorePro LED PL-C
- Moč sijalke (W): 9-26
- Svetlobni tok (lm): 900
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24q-3/GX24q-3
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.