LED sijalka KLASIČNA MAS LEDBulbND4 UE 4-60W 840lm 840 E27 Bistra retrofit 220-240V A [929003066802]
- Linija izdelkov: MAS LEDBulbND4
- Moč sijalke (W): 4-60
- Svetlobni tok (lm): 840
- Barva svetlobe: 840
- Okov: E27
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.