• Domov
  • LED sijalka KLASIČNA MAS LEDBulbND4 UE 4-60W 840lm 830 E27 Bistra retrofit 220-240V A

LED sijalka KLASIČNA MAS LEDBulbND4 UE 4-60W 840lm 830 E27 Bistra retrofit 220-240V A [929003066702]

ŠIFRA 2807421 EAN 8719514420779 PHILIPS 929003066702
LED sijalka klasične oblike ima moč 4W nadomešča 60W, svetlobni tok 840 lumnov, toplo belo barvo 3000K, okov/podnožje E27, je bistra-retrofit in nima možnosti zatemnitve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MAS LEDBulbND4
  • Moč sijalke (W): 4-60
  • Svetlobni tok (lm): 840
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: E27
  • Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.