LED cev T8 Direktna vezava MASTER LEDtube (+EMP) UE 17,6-58W 3700lm 840 G13 160st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V A [929003482302]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 17,6-58
- Svetlobni tok (lm): 3700
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 160
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.