LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 8-18W 800lm 840 G13 240st. brez zatemnitve 600mm Mat 220-240V F [929003547202]
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 8-18
- Svetlobni tok (lm): 800
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 240
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 600
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.