Ladijska svetilka DUWI - ANCO 1X 100W E27 SI IP44 230V A++ - E [321186 - 90130]
- Linija izdelkov: DUWI - ANCO
- Primerno za število svetlobnih virov: 1X
- Moč sijalke (W): 100
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.