Krmilni grafični panel SIMATIC HMI "12" WIDE. PN. MPI/PB. BARVNI 24V DC [6AV2124-0MC01-0AX0 - TP1200 COMFORT]
ŠIFRA 1222625
EAN 4025515079002
SIEMENS
6AV2124-0MC01-0AX0 - TP1200 COMFORT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIMATIC HMI
- Napajalna napetost DC (V): 24
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Ostali podatki ali lastnosti
- Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet: 1
- Število HW-vmesnikov PROFINET: 1
- Število HW-vmesnikov RS-485: 1
- Število USB HW vmesnikov: 2
- S programskimi vmesniki: Ne
- Podpira protokol TCP / IP: Da
- Podpira protokol za PROFIBUS: Da
- Podpira CAN protokol: Ne
- Podpira protokol INTERBUS: Ne
- Podpira protokol ASI: Ne
- Podpira protokol KNX: Ne
- Podpira MODBUS protokol: Da
- Podpira protokol širokopasovnih linij: Ne
- Podpira protokol DeviceNet: Ne, 0
- Podpira protokol SUCONET: Ne
- Podpora za LON protokol: Ne
- Podpira protokol za PROFINET IO: Da
- Podpira protokol za PROFINET: Ne, 0
- Podpora za protokol SERCOS: Ne
- Podpira protokol za Foundation Fieldbus: Ne
- Podpira protokol za Ethernet / IP: Da
- Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu: Ne, 0
- Podpira protokol za DeviceNet varnost: Ne
- Podpira protokol za INTERBUS-safety: Ne
- Podpira protokol za PROFIsafe: Ne
- Podpira protokol za SafetyBUS p: Ne
- Podpora protokol za druge sisteme vodil: Da
- Bluetooth radijski standard: Ne
- Wi-Fi brezžični standard 802,11: Ne
- Radio standard GPRS: Ne
- GSM brezžični standard: Ne
- Radio standardni UMTS: Ne
- Glavna IO povezava: Ne
- Tip zaslona: TFT
- Z barvnim zaslonom: Da
- Število barv na zaslonu: 16777216
- Diagonala zaslona (inch): 0, 12,1
- Število slikovnih pik, horizontalno: 1280
- Število slikovnih pik, vertikalno: 800
- Uporabni projektni pomnilnik / uporabniški pomnilnik (KByte): 12000
- Z numerično tipkovnico: Da
- Z alfa-numerično tipkovnico: Da
- Z navedbo sporočila: Da
- S sistemom sporočil (vključno z rezervo in potrditvijo): Da
- Možna procesna predstavna vrednost (izhodna): Da
- Možna privzeta procesna vrednost (vhoda): Da
- Z recepti: Da
- Število ravni zaščite z geslom: 50
- Tiskanje na voljo: Da
- Število spletnih jezikov: 32
- Dodatne komponente programske opreme, ki se lahko naložijo: Da
- Stopnja zaščite (IP), sprednja stran: IP65
- Temperatura delovanja (ST.C): od 0 do 50
- Montaža letve mogoča: Ne
- Stenska montaža/neposredna montaža: Ne
- Primerno za varnostne funkcije: Ne
- Širina sprednjega dela (mm): 330
- Višina spredaj (mm): 241
- Globina vgradnje (mm): 65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
