Konvektor ETHERMA s termostatom 1500W 230V brez ventil. Standardna [40515 - SN-1500-Eco]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Priključna moč (W): 1500
- Napetost (V): 230
- Z ventilatorjem: brez ventil.
- Izvedba: Standardna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.