Komunikacijska vtičnica MODUL USB - SRE VGR. IP20 1M podometna montaža Unipack [KM51ES-U - 6218736]

ŠIFRA 2738876 EAN 3831006969827 TEM ČATEŽ KM51ES-U - 6218736
VTIČNICA USB TIP A 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Vrsta priključka: USB
  • Kategorija: Razmejitev znak -
  • Barva: Srebrna
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Podometna montaža: podometna montaža
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Primerno za številne priključke / spoje: 1
  • Način pritrditve: zaskočna montaža
  • Izstopna smer: Ravna
  • Površina montiranja: Ne
  • Mehansko kodiranje: Ne
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.