Komunikacijska vtičnica EKONOMIK USB Napajalna 5VDC 2,4A BEL P/O Blister [EE67PW-B - 4338470]
ŠIFRA 2799153
EAN 3831006981782
TEM ČATEŽ
EE67PW-B - 4338470
POLNILNIK USB 5V 2,4A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Vrsta priključka: USB
- Kategorija: 5VDC 2,4A
- Barva: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
