Kompaktni odklopnik EASYPACT 100A 3P 25kA 70-100A 8In [LV510307 - 3P3D TM100D]
ŠIFRA 2775335
EAN 3606480220142
SCHNEIDER ELECTRIC
LV510307 - 3P3D TM100D
Kompaktni odklopnik SCHNEIDER EASYPACT nazivne kratkostične zmogljivosti 25kA s termo-magnetno zaščitno enoto nastavljivo od 70-100A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EASYPACT
- Nazivni tok Iu (A): 100
- Število polov (P): 3
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 70-100
- Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 8
- Ostali podatki ali lastnosti
- Vgrajena ozemljitvena zaščita: Ne
- Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
- Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo: Ne
- Možen izklop indikatorja: Da
- S prenizko napetostjo: Da
- Položaj povezave za glavno tokovno vezje: Sprednja stran
- Vrsta kontrolnega elementa: Gag
- Možnost motornega pogona: Ne
- Vgrajen motorni pogon: Ne
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Nazivna napetost (V): od 440 do 440
- Možna montaža na DIN letev (tirnica).: Ne
- Popolna naprava z zaščitno enoto: Da
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
