Telekomunikacijska omara MONEL PRO P/O Kombinirana TK + EL 406mm 775mm 120mm jeklo BE RAL9016 [004110 - STK4575-12]
- Linija izdelkov: MONEL PRO
- Način montaže: Podometno
- Tip: Kombinirana TK + EL
- Širina (mm): 406
- Višina (mm): 775
- Globina (mm): 120
- Material: Jeklo
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.