Telekomunikacijska omara MONEL PRO N/O stanovanjska 415mm 390mm 130mm jeklo BEL RAL9016 [004096 - STK4035-13]

ŠIFRA 1215038 EAN 3838629029532 MONEL PRO 004096 - STK4035-13
Nadometna telekomunikacijska stanovanjska omarica globine 130 mm je zaradi njene majhne globine, funkcionalne uporabe in estetskega videza primerna predvsem za stanovanjska in hišna poslopja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MONEL PRO
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Tip: stanovanjska
  • Širina (mm): 415
  • Višina (mm): 390
  • Globina (mm): 130
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.