Telekomunikacijska omara MONEL PRO 40M DIN P/O elektro 450mm 350mm 120mm jeklo BE RAL9016 [004491 - STE 4035-12]

ŠIFRA 2737976 EAN 3838629052646 MONEL PRO 004491 - STE 4035-12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MONEL PRO
  • Število enot: 40M DIN
  • Način montaže: Podometno
  • Tip: elektro
  • Širina (mm): 450
  • Višina (mm): 350
  • Globina (mm): 120
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.