Priključni kabel LCS3 F/UTP Cat.6 3m MOD [051764 - Linkeo C]

ŠIFRA 2846646 EAN 3245060517649 LEGRAND 051764 - Linkeo C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LCS3
  • Tip kabla: F/UTP
  • Kategorija: Cat.6
  • Dolžina (m): 3
  • Barva zunanjega plašča: Modra
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Tip konektorja 1: RJ45 8(8)
  • Tip konektorja 2: RJ45 8(8)
  • Protipregibni skoznik: Vbrizgan
  • Zaščita z zapahom: Da
  • Barva protipregibnega skoznika: Modra
  • Negorljivo: Ne
  • Kabel: 1x4
  • AWG velikost: 26
  • Pin Dodelitev: 01:01
  • Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404): Ne
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.