Ognjeodporni kabel (N)HXH -O 2X1,5mm2 okrogel FE 180 E30 ORA [011243]

ŠIFRA 2736105 EAN 4035996026204 Drugi proizv. 011243
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Zaščitni vodnik: -O
  • Število žil: 2
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Oblika vodnika: Okrogla
  • Celovitost Izolacije: FE 180
  • Požarna odpornost: E 30
  • Barva zunanjega plašča: Oranžna
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Plašč kabla: Poliolefin
  • Zaslon: Ne
  • Oplastena žica: Ne
  • Izolacija jedra: Kopolimer, zamrežen
  • Material vodnika: Cu, golo
  • Svinčena ovojnica: Ne
  • Koncentrični vodnik: Brez
  • Armirano: Ne
  • Razred vodnika: Razred 1 = trden
  • Negorljivo: V skladu z EN 60332-3-24
  • Nizka dimnost (po EN 61034-2): Da
  • Identifikacija jedra: Barva
  • Zunanji premer (približno): 0, 10,1999999999999
  • Kratkostična temperatura delovanja: od -5 do 70
  • Nazivna napetost U: 1
  • Nazivna napetost U0: 0,6
  • Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2): Da
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.