Ognjeodporni kabel (N)HXH -J 5X6mm2 RE FE 180 E90 ORA [010968]
ŠIFRA 2617846
EAN 3838629070992
Drugi proizv.
010968
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Zaščitni vodnik: -J
- Število žil: 5
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 6
- Oblika vodnika: RE
- Celovitost Izolacije: FE 180
- Požarna odpornost: E 90
- Barva zunanjega plašča: Oranžna
- Ostali podatki ali lastnosti
- Plašč kabla: Poliolefin
- Zaslon: Ne
- Oplastena žica: Ne
- Izolacija jedra: Kopolimer, zamrežen
- Material vodnika: Cu, golo
- Svinčena ovojnica: Ne
- Koncentrični vodnik: Brez
- Armirano: Ne
- Razred vodnika: Razred 1 = trden
- Negorljivo: V skladu z EN 60332-3-24
- Nizka dimnost (po EN 61034-2): Da
- Identifikacija jedra: Barva
- Zunanji premer (približno): 0, 20,9
- Kratkostična temperatura delovanja: od -5 do 70
- Nazivna napetost U: 1
- Nazivna napetost U0: 0,6
- Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2): Da
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
