Ognjeodporni kabel (N)HXCH z zaščito vodnika 3X1,5/1,5mm2 RE FE 180 E30 ORA [011278]

ŠIFRA 2725707 EAN 4035996024477 Drugi proizv. 011278
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Zaščitni vodnik: z zaščito vodnika
  • Število žil: 3
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5/1,5
  • Oblika vodnika: RE
  • Celovitost Izolacije: FE 180
  • Požarna odpornost: E 30
  • Barva zunanjega plašča: Oranžna
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Plašč kabla: Poliolefin
  • Zaslon: Ne
  • Oplastena žica: Ne
  • Izolacija jedra: Kopolimer, zamrežen
  • Material vodnika: Cu, golo
  • Svinčena ovojnica: Ne
  • Koncentrični vodnik: Cu
  • Nominalni prerez koncentričnega prevodnika: 1,5
  • Armirano: Ne
  • Razred vodnika: Razred 1 = trden
  • Negorljivo: V skladu z EN 60332-3-24
  • Nizka dimnost (po EN 61034-2): Da
  • Identifikacija jedra: Barva
  • Zunanji premer (približno): 11,9
  • Kratkostična temperatura delovanja: od -5 do 70
  • Nazivna napetost U: 1
  • Nazivna napetost U0: 0,6
  • Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2): Da
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.