Koaksialni kabel Al RG 6 75Ohm BE Eca [ELLRG675OHM]

ŠIFRA 1121428 EAN 8166014280011 ELLABO ELLRG675OHM
Koaksialni kabel RG 6 Al 75 Ohm BE
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: RG 6
  • Karakteristika Impedance (Ohm): 75
  • Barva zunanjega plašča: v beli barvi
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.