Koaksialni kabel RG 58 50Ohm PVC Eca CU MIL-C17 100 m [I204]

ŠIFRA 1192311 EAN 3838629035472 Drugi proizv. I204
Koaksialni kabel RG 58 CU MIL-C17 50 Ohm PVC 100 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: RG 58
  • Karakteristika Impedance (Ohm): 50
  • Plašč kabla: PVC
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.