Koaksialni kabel RG 59 75Ohm PVC Eca B/U MIL-C17 100 m [I205]

ŠIFRA 1101215 EAN 3838629007370 Drugi proizv. I205
Koaksialni kabel RG 59 B/U MIL-C17 75 Ohm PVC 100 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: RG 59
  • Karakteristika Impedance (Ohm): 75
  • Plašč kabla: PVC
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.