Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 5X2,5mm2 ČR 0,6/1kV Eca 600 [033181]

ŠIFRA 2733328 EAN 4035996082484 Drugi proizv. 033181
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: YSLYCY
  • Zaščitni vodnik: -JZ
  • Število žil: 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
  • Barva zunanjega plašča: Črna
  • Nazivna napetost U (V): 0,6/1k
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.