Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 5X1mm2 ČR 06/1kV Eca [033168]

ŠIFRA 2607326 EAN 3838629069088 Drugi proizv. 033168
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: YSLYCY
  • Zaščitni vodnik: -JZ
  • Število žil: 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1
  • Barva zunanjega plašča: Črna
  • Nazivna napetost U (V): 06/1
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.