Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 3X6 + 3G1mm2 ČR 0,6/1kV Eca FACAB EMV [031996]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Zaščitni vodnik: -JB
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 6 + 3G1
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.