Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-19,1/9,5 19,1mm 9,5mm 1,00m RU -55°ST.C [300-73715 - TCN20-19,1/9,5-YE]

ŠIFRA 2739691 EAN 4031026600840 Hellermanntyton 300-73715 - TCN20-19,1/9,5-YE
Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TCN20-19,1/9,5
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 19,1
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 9,5
  • Dolžina (m): 1,00
  • Barva: Rumena
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55°
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.