Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-1,6/0,8-BU 1,6mm 0,8mm 1,00m MO -55°ST.C [300-73753 - TCN20-1,6/0,8-BU]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-1,6/0,8-BU
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 1,6
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 0,8
- Dolžina (m): 1,00
- Barva: Modra
- Temperatura delovanja (ST.C): -55°
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.