Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-12,7/6,4 12,7mm 6,4mm 1,00m RU -55°ST.C [300-73709 - TCN20-12,7/6,4-YE]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-12,7/6,4
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 12,7
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 6,4
- Dolžina (m): 1,00
- Barva: Rumena
- Temperatura delovanja (ST.C): -55°
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.