Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TA42-16/4 16mm 4mm 1,2m Tankostenski ČR -55ST.C 04:01 z lepilom [318-41600 - TA42-16/4-PO-X-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TA42-16/4
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 16
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 4
- Dolžina (m): 1,2
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 04:01
- Z lepilom: z lepilom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.