Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TA32-12/4 12mm 4mm 1,20m Tankostenski ČR -55ST.C 03:01 z lepilom [318-31200 - TA32-12/4-PO-X-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TA32-12/4
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 12
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 4
- Dolžina (m): 1,20
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 03:01
- Z lepilom: z lepilom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.