Montažna ploščica Obo Bettermann 7408802 65mm Posoda naprave 0 0 jeklo brez [7408802 - MP R2 2A]

ŠIFRA 2752858 EAN 4012196460670 Obo Bettermann 7408802 - MP R2 2A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina pokrivne plošče (mm): 65
  • Uporaba: Posoda naprave
  • Število kvadratnih odprtin: 0
  • Število krožnih odprtin: 0
  • Material: Jeklo
  • Barva: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.